Eriks
GUHRING

GUHRING Set van handtappen 00904 HSS DIN352N-LH M 12

  • ERIKS:11985621
  • Fabrikant:4031093264006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,17/ stukexcl. btw

€ 265,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm