Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00954 HSS DIN352N BSW 7/8"

  • ERIKS:11985679
  • Fabrikant:4031093268226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,87/ stukexcl. btw

€ 325,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
7/8 in
Spoed binnenschroefdraad
9 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm