Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00954 HSS DIN352N BSW 5/8"

  • ERIKS:11985677
  • Fabrikant:4031093268202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,17/ stukexcl. btw

€ 265,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm