€ 97,20/ stukexcl. btw
€ 117,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 5/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 18 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |