Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00954 HSS DIN352N BSW 3/4"

  • ERIKS:11985678
  • Fabrikant:4031093268219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,64/ stukexcl. btw

€ 385,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
10 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
33 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm