Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00954 HSS DIN352N BSW 1/8"

  • ERIKS:11985667
  • Fabrikant:4031093268103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,54/ stukexcl. btw

€ 88,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
40 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
3 mm