Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00954 HSS DIN352N BSW 1/4"

  • ERIKS:11985671
  • Fabrikant:4031093268141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,73/ stukexcl. btw

€ 98,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm