Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00954 HSS DIN352N BSW 1.3/8"

  • ERIKS:11985682
  • Fabrikant:4031093268257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.096,20/ stukexcl. btw

€ 1.326,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1.3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
6 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm