€ 1.759,10/ stukexcl. btw
€ 2.128,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 1.3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 5 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 160 mm |
Schroefdraadlengte | 58 mm |
Asdiameter | 36 mm |
Vierkante kop | 29 mm |