€ 168,70/ stukexcl. btw
€ 204,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 12 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 75 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |