Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00954 HSS DIN352N BSW 1.1/4"

  • ERIKS:11985681
  • Fabrikant:4031093268240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 558,75/ stukexcl. btw

€ 676,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
7 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
44 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm