Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00954 HSS DIN352N BSW 1.1/2"

  • ERIKS:11985683
  • Fabrikant:4031093268264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.220,80/ stukexcl. btw

€ 1.477,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
6 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm