Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 8 x 1,25

  • ERIKS:11985332
  • Fabrikant:4031093258739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,22/ stukexcl. btw

€ 80,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M8

  • Eriks:23100806
  • Manufacturer:6116040080

€ 11,66/ stukexcl. btw

€ 14,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026