€ 57,96/ stukexcl. btw
€ 70,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.8 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |
€ 10,32/ stukexcl. btw
€ 12,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026