Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 4,5 x 0,75

  • ERIKS:11985328
  • Fabrikant:4031093258692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,24/ stukexcl. btw

€ 81,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4.5
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M4,5

  • Eriks:23411666
  • Manufacturer:4317784253529

€ 24,17/ stukexcl. btw

€ 29,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026