€ 599,90/ stukexcl. btw
€ 725,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 30 |
Spoed binnenschroefdraad | 3.5 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |
€ 141,27/ stukexcl. btw
€ 170,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026