€ 54,78/ stukexcl. btw
€ 66,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 40 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |
€ 9,77/ stukexcl. btw
€ 11,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026