Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 27 x 3

  • ERIKS:11985343
  • Fabrikant:4031093258845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 464,80/ stukexcl. btw

€ 562,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M27

  • Eriks:23100815
  • Manufacturer:4317784106900

€ 116,38/ stukexcl. btw

€ 140,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026