€ 312,48/ stukexcl. btw
€ 378,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 22 |
Spoed binnenschroefdraad | 2.5 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Vierkante kop | 14.5 mm |
€ 74,75/ stukexcl. btw
€ 90,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026