Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 20 x 2,5

  • ERIKS:11985340
  • Fabrikant:4031093258814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 279,37/ stukexcl. btw

€ 338,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M20

  • Eriks:23100812
  • Manufacturer:4317784106870

€ 62,28/ stukexcl. btw

€ 75,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026