Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 2 x 0,4

  • ERIKS:11985321
  • Fabrikant:4031093258616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,73/ stukexcl. btw

€ 98,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2
Spoed binnenschroefdraad
0.4 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
36 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M2

  • Eriks:23100800
  • Manufacturer:4317784106757

€ 21,25/ stukexcl. btw

€ 25,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026