Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 18 x 2,5

  • ERIKS:11985339
  • Fabrikant:4031093258807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,72/ stukexcl. btw

€ 313,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M18

  • Eriks:23100811
  • Manufacturer:4317784106863

€ 58,52/ stukexcl. btw

€ 70,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026