Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 14 x 2

  • ERIKS:11985337
  • Fabrikant:4031093258784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,72/ stukexcl. btw

€ 169,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M14

  • Eriks:23100809
  • Manufacturer:4317784106849

€ 27,56/ stukexcl. btw

€ 33,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026