Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 12 x 1,75

  • ERIKS:11985336
  • Fabrikant:4031093258777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,54/ stukexcl. btw

€ 131,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M12

  • Eriks:23100808
  • Manufacturer:4317784106832

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026