Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 1 x 0,25

  • ERIKS:11985314
  • Fabrikant:4031093258548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,49/ stukexcl. btw

€ 163,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
1
Spoed binnenschroefdraad
0.25 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
32 mm
Schroefdraadlengte
5.5 mm
Asdiameter
2.5 mm
Vierkante kop
2.1 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M1

  • Eriks:23411653
  • Manufacturer:4317784253437

€ 35,46/ stukexcl. btw

€ 42,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026