€ 113,86/ stukexcl. btw
€ 137,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 1.4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.3 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 32 mm |
Schroefdraadlengte | 7 mm |
Asdiameter | 2.5 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |
€ 30,17/ stukexcl. btw
€ 36,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026