Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00857 HSS-co DIN352H M 6 x 1

  • ERIKS:11985267
  • Fabrikant:4031093258029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,63/ stukexcl. btw

€ 127,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm