€ 94,08/ stukexcl. btw
€ 113,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 45 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Vierkante kop | 3.4 mm |