Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00857 HSS-co DIN352H M 18 x 2,5

  • ERIKS:11985273
  • Fabrikant:4031093258081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 430,50/ stukexcl. btw

€ 520,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm