Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00857 HSS-co DIN352H M 10 x 1,5

  • ERIKS:11985269
  • Fabrikant:4031093258043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,78/ stukexcl. btw

€ 173,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm