Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00853 HSS-co DIN352VA M 6 x 1

  • ERIKS:11985217
  • Fabrikant:4031093257381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,71/ stukexcl. btw

€ 100,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSSE M6

  • Eriks:23411700
  • Manufacturer:4317784253734

€ 31,71/ stukexcl. btw

€ 38,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026