Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00853 HSS-co DIN352VA M 3 x 0,5

  • ERIKS:11985213
  • Fabrikant:4031093257343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,55/ stukexcl. btw

€ 90,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSSE M3

  • Eriks:23411696
  • Manufacturer:4317784253697

€ 28,28/ stukexcl. btw

€ 34,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026