Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00853 HSS-co DIN352VA M 20 x 2,5

  • ERIKS:11985222
  • Fabrikant:4031093257459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,70/ stukexcl. btw

€ 432,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSSE M20

  • Eriks:23411706
  • Manufacturer:4317784253796

€ 88,29/ stukexcl. btw

€ 106,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026