Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00853 HSS-co DIN352VA M 2 x 0,4

  • ERIKS:11985210
  • Fabrikant:4031093257299
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,54/ stukexcl. btw

€ 131,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2
Spoed binnenschroefdraad
0.4 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
36 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSSE M2

  • Eriks:23411694
  • Manufacturer:4317784253673

€ 43,31/ stukexcl. btw

€ 52,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026