€ 97,20/ stukexcl. btw
€ 117,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 2.5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.45 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 40 mm |
Schroefdraadlengte | 9 mm |
Asdiameter | 2.8 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |
€ 38,29/ stukexcl. btw
€ 46,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026