Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00853 HSS-co DIN352VA M 16 x 2

  • ERIKS:11985221
  • Fabrikant:4031093257435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,03/ stukexcl. btw

€ 290,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSSE M16

  • Eriks:23411705
  • Manufacturer:4317784253789

€ 58,31/ stukexcl. btw

€ 70,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026