€ 115,78/ stukexcl. btw
€ 140,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
DIN-norm | 5157 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |