Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen HSS DIN 5157N BSP G 3/4"

  • ERIKS:11985755
  • Fabrikant:4031093269018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,72/ stukexcl. btw

€ 313,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm