€ 1.262,10/ stukexcl. btw
€ 1.527,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
DIN-norm | 5157 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 160 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 45 mm |
Vierkante kop | 35 mm |