Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen HSS DIN 5157N BSP G 1/8"

  • ERIKS:11985750
  • Fabrikant:4031093268967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,98/ stukexcl. btw

€ 191,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm