€ 98,28/ stukexcl. btw
€ 118,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
DIN-norm | 5157 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |