Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen HSS DIN 5157N BSP G 1/2"

  • ERIKS:11985753
  • Fabrikant:4031093268998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,01/ stukexcl. btw

€ 215,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm