Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen HSS DIN 5157N BSP G 1"

  • ERIKS:11985756
  • Fabrikant:4031093269025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,00/ stukexcl. btw

€ 508,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm