Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen HSS DIN 5157N BSP G 1.1/2"

  • ERIKS:11985760
  • Fabrikant:4031093269056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 858,20/ stukexcl. btw

€ 1.038,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
36 mm
Vierkante kop
29 mm