Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00985 HSS DIN2181N UNF 5/8"

  • ERIKS:11985904
  • Fabrikant:4031093272025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,14/ stukexcl. btw

€ 186,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm