Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00985 HSS DIN2181N UNF 5/16"

  • ERIKS:11985899
  • Fabrikant:4031093271974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,57/ stukexcl. btw

€ 91,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm