Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00985 HSS DIN2181N UNF 3/8"

  • ERIKS:11985900
  • Fabrikant:4031093271981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,63/ stukexcl. btw

€ 93,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm