€ 65,14/ stukexcl. btw
€ 78,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 28 in |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |