Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00985 HSS DIN2181N UNF 1.3/8" - 6

  • ERIKS:11985910
  • Fabrikant:4031093485500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 448,59/ stukexcl. btw

€ 542,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1.3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm