Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00985 HSS DIN2181N UNF 1/2"

  • ERIKS:11985902
  • Fabrikant:4031093272001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,59/ stukexcl. btw

€ 130,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm